Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
End mill SC Alu WN-L Z2 3xD/1.5xD W HA
End mill SC Alu WN-L Z2 3xD/1.5xD W HA - 1
End mill SC Alu WN-L Z2 3xD/1.5xD W HA - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

End mill SC Alu WN-L Z2 3xD/1.5xD W HA

Solid carbide high-performance cutter, ideal for working with aluminium materials (cast and wrought aluminium alloys). Core taper for maximum stability, optimal chip flow with optimised production grinding process to produce extremely smooth surfaces. Maximum chipping rates and optimal surface quality with unique cutting geometry.

Ürün açıklamasını okuyun

18 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller