Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Elmas kesme diski, speed, fayans

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Elmas kesme diski, speed, fayans

Hızlı ve temiz bir kesim için kapalı kenara sahip, 20 mm kalınlığa kadar fayanslar ve benzeri malzemeler için.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Optimum kesim


Yapısal segmentlerin tarafında bulunan soğutma işlevi, ısı nedeniyle oluşan genleşme sonucunda denge yuvalarının kapanmasına olanak tanır. Bu da bir kenarın kesme yüzeyinin kapalı olmasını sağlar.



Daha az döndürme gücü


Disk, aynı zamanda flanşın çevresindeki sistematik bir takviye ile dengelenmiştir.



Daha uzun kullanma süresi


Geleneksel fayans kesme taşlarına kıyasla, 10 mm yüksekliğindeki elmas segment önemli oranda daha uzun kullanma süresi garanti eder.

Not
  • Elmas kesme diskleri aşırı yüksek devir sayılarında körelir ve yetersiz çevresel yüzey hızlarında çok hızlı aşınır

  • Kesme kolaylığı kaybedilirse (yoğun kıvılcım ile gösterilir) diski kum taşı gibi aşındırıcı bir maddede birkaç kez bileyerek yeniden keskinleştirin

  • Daha büyük iş parçası kesitlerini birkaç bölüme ayırın (döner kesim)

  • Basınç uygulamadan çalışın: Makinenin ağırlığı yeterlidir. Artan kuvvet daha fazla aşınmaya neden olur.

  • Elmas kesme diskleri, düz kesmek için tasarlanmıştır. Kavisli kesim diski deforme eder ve iç çatlaklar ile segment yırtılmalarına neden olur; yaralanma riski vardır!

  • Cihazın sağladığı güvenlik düzeyine karşın, çalışırken her zaman koruyucu gözlük ve giysi giyin

  • Etiket üzerindeki bilgileri (maks. devir sayısı), kullanıma dair sınırlandırmalar ve güvenlik talimatlarını inceleyin

  • Disk üzerindeki yön okunun makinenin dönüş yönü ile eşleşmesi gereklidir

  • Yanal taşlama için kullanılmamalıdır

  • Uygun koruyucu başlık kullanın

  • Sabitleme işlemi yalnızca eğitimli bir uzman tarafından yapılmalıdır (güç uygulamayın, aynı boyutta temiz sabitleme flanşları kullanın, bir test çalışması gerçekleştirin)

  • Taşlama aletleri yanlış şekilde sabitlenir veya kullanılırsa ya da hasar görürse tehlike arz eder ve ciddi yaralanmalara neden olabilir