Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrikli avuç içi taşlama makinesi GSL 700-E
Frezeleme ve taşlama işleri için uzun boyunlu üniversal makine.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Mil durdurma
Düğme ile cihazı kolayca durdurma ve farklı el aletleri gerektirmeden ekipman değişimi.
Kompakt ve hafif
Konik tasarımı sayesinde dar alanlarda rahat çalışma imkanı. Sonuç olarak dar yerlere kolayca ulaşılabilir.
Konfor ve güvenlik
- Güvenli, rahat çalışma için çıkarılabilir kauçuk kapak ve ilave tutma sapı
- Emniyet kapatması
Alet bloke olursa güç kaynağı hemen kesilir
- Yeniden başlama koruması
Makinenin kazara yeniden başlamasını engellemek için
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
Motoru korumak için sigortalı kömürler
Uzun servis ömrü
Bobin bölgesindeki özel kaplama ile ızgara sayesinde toz geçirmez ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek şaft için tahrik.
Uzun boyun
Kelepçeleme çerçevesi için uygun.
Planet dişlisiz
Frezeleme ve taşlama işleri için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!