Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrikli avuç içi taşlama makinesi GS 700-E
Yüksek performanslı model, küçük ve güçlü
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Kompakt ve hafif
Yeni hafif makine tasarımı sayesinde
Konfor ve güvenlik
- Emniyet kapatması
Alet bloke olursa güç kaynağı hemen kesilir
- Yeniden başlama koruması
Makinenin kazara yeniden başlamasını engellemek için
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
Motoru korumak için sigortalı kömürler
Uzun servis ömrü
Bobin bölgesindeki özel kaplama ile ızgara sayesinde toz geçirmez ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek şaft için tahrik yoktur
Planet dişlisiz
Frezeleme ve taşlama işleri için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!