Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrikli sehpalı gönye kesme testeresi KTS 140 combi
Çok yönlü, kompakt, dayanıklı elektrikli sehpalı gönye testeresi. Tüm uygulamalar ve ayarlanan açı konumları için güvenli, kolay çalışma sağlar. Şu dört temel testere kesiminin kolay, hassas, güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için mükemmeldir: Uzunlamasına, enine, gönyeli ve eğimli kesimler.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yüksek güçlü ve kaliteli endüksiyon motoru bakım gerektirmeden sürekli çalışma sağlar.
Uzun kullanım süresi ve maliyetten tasarruf
Sehpalı dairesel testere alet kullanmadan gönye kesme testeresine dönüşür.
Uygulama durumuna göre hızlı ve kolay donanım değiştirme
Standart eğim ve gönye açıları için kilitleme noktaları
Standart açıların kolay ve hassas sabitlenmesine olanak sağlar
Çıkarılabilir destek ayakları ve entegre taşıma tutma yerleri
Şantiyelerde kolay taşıma ve konum değiştirme için uygundur.
Ayarlanabilir mastar
En küçük parçalarda bile çok hassas çalışma imkanı.
Monte edilmiş testere bıçağı, paralel mastar, itme çubuğu, koruma kapağı ve montaj aleti içerir.
Ahşap ve benzer malzemeleri kesmek için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!