Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sac kesici EK 16-E
Üniversal kullanım için yüksek kesme hızına sahip güçlü kesme aleti.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Optimum kullanım kolaylığı
Dar dişli kafası ile %20 daha ince kavrama boyutları.
Son derece kullanıcı dostu
- Kolay kabartma ve pafta değişimi için hızlı sistem
- Kesme yönü, pafta tutucunun aletsiz dönüşü sayesinde 45°'lik artışlarla 360°'lik değişken olarak ayarlanabilir
Elektronik strok hızı ayarı
Isıya duyarlı malzemeler (ör. plastikler) ve şablon kesiminde hassasiyet için.
Yüksek düzeyde dayanıklılık
- Döner yuvarlak damga, kullanma süresini %30'a kadar uzatır ve işletme maliyetlerini azaltır
- Havalandırma yuvalarında talaş koruma ızgarası
1,6 mm'ye kadar ince saclar, trapez saclar, oluklu saclar, profiller ve 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!