Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Flat suction pump for extracting water up to 2 mm deep
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch
Small and robust waste water pump, suitable for use in a broad range of applications
For submersible pump Classic art. no. 099370270
Makes it easy to suck up water to a level of 2 mm. Even the smallest puddles can be extracted
Small and robust submersible waste water pump, suitable for use in a broad range of applications wherever water needs to be moved
2 mm derinliğe kadar su çıkarmak için düz emme pompası
For fastening the core drilling stand in conjunction with the respective optional vacuum set