Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrikli mum tabancası HKP 300-E
Tüm montaj, onarım, sabitleme ve dekorasyon işleri için ideal güçlü elektrikli mum tabancası
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yapıştırıcıya ve uygulamaya bağlı olarak işlem sıcaklığının ayrı olarak ayarlanması, çok çeşitli uygulamalarda kullanım imkanı sunar
- 300 W güç tüketimi hızlı ısınma ve çalışma sırasında sürekli performans sağlar
- Tetikteki mekanik strok sınırı, dozun optimum şekilde ayarlanmasını ve el boyutuna göre ayrı olarak ayarlanmasını sağlar
- Uzun tetik sayesinde ergonomik kullanım zahmetsiz çalışma sağlar
- Strok sınırı, tetikleme mesafesini optimize eder
Tüm kurulum, onarım, sabitleme ve dekorasyon işleri için idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!