Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elektrikli fren hava alma cihazı
Tüm yolcu araçları, ticari araçlar (kaplinler) ve motosikletler için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Çalışma basıncı 2 bar (ayarlanamaz)
5 litreye kadar orijinal teneke kutudan çalışır
Zaman alan tortu ayırma ve fren hidroliği köpüklenmesi veya su emme tehlikesi yoktur.
Havanın içeri çekilmesini önlemek için teneke kutu boşaldığında kapanır
Kabı değiştirirken cihazın havasını almak için zaman harcanmaz.
Araçtan basıncı alarak ayırma
Fren hidroliği püskürtülmeden doldurma hortumunu çıkarmanız yeterlidir.
Yüksek kaliteli epoksi kaplama
Özellikle fren hidroliğine karşı dayanıklı
Teslimat kapsamı:
- Teneke kutu yuvası ve 3 adet kauçuk koni bulunan cihaz
- Euro adaptör ürün no. 071455 301 (E 20, hemen hemen tüm Avrupa yolcu araçları için)
Yalnızca mineral yağ içermeyen fren hidrolikleri kullanılmalıdır
Lastik hizmetleri, doldurma istasyonları, motosiklet atölyeleri ve alternatif fren hidroliği için ikinci bir cihaz olarak idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!