Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
47 sürümlü 30 ürün bulundu
From drill crown diameter 50 mm
Specially developed for drill stands in core drilling technology, this component provides an optimal fit with a length of 160 mm
Universal water collection ring for absorbing drilling mud during core drilling
Connection adapter for third-party and WDS machines
DS 130-P/DS 130-T, DS 164 ve DS 300 elmas karot uçları için kullanışlı delme tezgahı
Suitable for use in combination with all common core drills, especially DS 180 and DS 350
For detaching jammed 1 1/4 inch core drill bits and removing drill cores from the core drill bit
Elmas karot makineleri için kompakt delme tezgahı, DS 180
Torque amplifier with 3:1 ratio for energy-saving working with the DS 350 core drill
Suitable for use in the DS 180 core drill. Required in conjunction with the shoulder support or the second handle
For diamond core drilling applications with drill stands for up to 350 mm core drill bits
Prevents the core drill bits on the machine spindle from becoming jammed and seized
Drilling aid and water extraction system for fast, simple and hand-guided wet drilling in brittle materials, concrete, steel-reinforced concrete and masonry
The clamping support adapter is used to attach the clamping support to the DS drilling stands
Suitable for clamping the drill core collection tray as well as the Comfort and Compact drilling stands
For catching the drill core when drilling in ceilings. Includes base and wheels
From core drill bit diameter of 32 mm
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Üfleme tabancası
Havalı cırcırlı anahtar DRS 1/4 inç
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç H
Havalı üfleme tabancası ürün seti 4 parça
Havalı düz avuç içi taşlama, DSG 22 Power
Şarj edilebilir akü LI-CV-18 V
Havalı cırcır anahtarı DSR 1/2 inç
Havalı dekupaj makinesi DST 380