Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
4 sürümlü 4 ürün bulundu
Brushless hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbour, die-cast aluminium housing and anti-vibration mechanism for comfortable working at maximum performance
Robust hammer drill and chipping hammer with SDS-plus drive arbour for drilling diameters up to 32 mm in concrete
SDS-max bağlantı mandreni ile güçlü ve titreşim önleyici 8 kglık darbeli matkap/kırıcı matkap.
Hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbor, die-cast magnesium transmission housing and anti-vibration mechanism for comfortable working
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.