Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
75° Easy-Entry insertion for simple mounting
Smallest (most space-saving) lever clamp
Rigid copper wires can be inserted without opening the more user-friendly activation lever
Self-adhesive base for easy installation, ideal for secure mounting and bundling with cable ties
Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Kablo yüksüğü kutusu, DIN 46228, tip 1
Plastik kilitli standart kablo konnektörü
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
LED trafo 12 V LED-T-12-1
Kablo ucu yüksükleri, izoleli, ürün seti 4.4.1 sistem kutusunda 525 parça
Boru kablo ucu, kontrol delikli, ticari
Banyo için topraklama klemensi
PLIOSNAP işaretleme bileziği