Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!