Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352 - 1
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352

800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form A

Ürün açıklamasını okuyun

16 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

NotTam bir diş açmak için ek olarak ikinci ve üçüncü kılavuzlar gerekir