Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
El kılavuzu seti, HSS 21 parça, DIN 352
El kılavuzu seti, HSS 21 parça, DIN 352 - 1
El kılavuzu seti, HSS 21 parça, DIN 352 - 2
El kılavuzu seti, HSS 21 parça, DIN 352 - 3
El kılavuzu seti, HSS 21 parça, DIN 352 - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

El kılavuzu seti, HSS 21 parça, DIN 352

800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde kullanıma uygundur. DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için 1. işlem kılavuzu (form A), ikinci kılavuz (form D) ve üçüncü kılavuz (form C) içermektedir.ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller