Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
RW, PH, PZ, TX, altıgen ve bits tutucu dahil değiştirilebilir uç çubuklarındaki kanallı uçlar dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesi. ORSY® sistem uç kutusunda bulunur
TX C 6.3 (1/4 inç)
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
17 parça. Tüm geleneksel uçlarla pratik uç seti.
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
İnce şekil ve yüksek esneklik
Paslanmaz çelik kovan, segman ve doğal mıknatıs
Metrik, altıköşe, kısa
Kürek sapı
İzoleli konnektörler için sıkıştırma aleti
Kürek, hafif metal
Kum küreği, Holstein
Faraş
İzolesiz metal konnektörler için sıkıştırma pensesi
Sıkıştırma pensesi, önden yüklemeli