Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
40 sürümlü 19 ürün bulundu
Design without collar:
Design with collar: Covers the edge of the drill hole
For mitre cuts 90°–180°
Suitable for wood thickness of 19 mm
Bağlantı için genişletme lokması
Screw connection point for cup connectors and for securing fittings. Applied using the COLDMELT® KSG-E cold-melt device
Suitable for heavy-duty wood joints
Bolt with M6 thread for expanding socket
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Kablo deliği, ABS
Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı
Duman dedektörü ORS 142
gövde birleştirme profili FIXXIT
Rozet, A 105
Pencere kolu, A 510 kilitlenebilir
Montaj anahtarı Basınçlı çinko döküm
Magno asma kilit