Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Kablo bulucu, herhangi bir teknisyenin herhangi bir kablo, tel veya tel çiftini temas etmeden ve zaman alan soyma işi olmadan mümkün olan en kısa sürede bulmasını sağlar.
- 60 cm'ye kadar arama derinliği (gizlendiğinde de)
- 15 km'ye kadar kablo ve kablo yollarını bulmak için
- Kablo kesintilerini sınırlamak için
- Test kablosu, tam izoleli timsah klipsli, uzunluk 25 cm
- Test kablosu, özel RJ11 konnektörlü, 10 cm uzunluğunda
Her zaman kablo bağlantılarını kesin. Tahribat riski!
Elektrik tesisatında kullanım için
Kabloları, kesintileri ve koaksiyel kabloları bulmak için; kısa devreleri tespit etmek için.
Telekomünikasyonda kullanım için
Voltaj ve polariteyi test etme, bölünmüş çiftleri (çekirdek aşırı çekme) ve çift çekirdekleri (çiftler) algılama, kabloları ve kesintileri bulma, kısa devreleri algılama.
Veri teknolojisinde kullanım için
Kabloları, yama alanlarını ve kesintileri bulmak, bölünmüş çiftleri (çekirdek aşımı) ve çift çekirdekleri (çiftler) algılamak, kabloları ve kesintileri bulmak, kısa devreleri algılamak için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!