Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Çelik, elastikiyet modülü E = 206.000 N/mm²
- Daha yüksek kuvvetleri emmek veya bir sönümleme işlevi elde etmek için hem ayrı ayrı hem de yay paketlerinde kullanılabilir
DIN 2093 yerini EN 16983'e bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır. Teknik bir değişiklik yok.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!