Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Flanşlı altıköşe somun EN 1661, çelik, mukavemet sınıfı 10, çinko pul, gümüş (ZFSHL)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Çinko pul kaplamalar, ticari araç yapımı, inşaat makineleri, tarım araçları ve ekipmanı ile araç yapımı standart korozyon koruma gereksinimleri olan diğer tüm alanlar için krom (VI) içermeyen korozyon koruma kaplamalarıdır.
ZFHSL'nin korozyon direnci aşağıdaki gibidir:
- Çap ≥ M6 - 480 sa*
- Çap ≥ M10 - 720 sa*
ZFSHL tanımı aşağıdaki korozyon kaplamasını ifade eder:
- Çinko pul kaplama, üst kaplamalı, gümüş rengi, sürtünme katsayısını değiştiren yağlama ile.
- Entegre yağlama parçacıkları olan üst kaplama sayesinde 0,09 μ - 0,14 μ arasında ayarlanmış sürtünme katsayısı aralığı
ISO EN 1661, DIN 6923 yerine geçer | Bazı benzerlikler vardır | İnce diş kaldırılmıştır | M10 boyutu için düzler arasındaki genişlik 15 mm iken 16 mm olarak değiştirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!