Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Elmo Araç Test Cihazı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Elmo Araç Test Cihazı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Gerilim aralığı 6–48 V

  • LED üzerinden görüntüleme aralığı 12 V/24 V/48 V

  • Yalnızca otomobil/ticari araçlar üzerinde kullanım için

  • Kutuplanma belirlemeli (+/–)

  • Gerilim kontrolü

  • ABS ve hava yastığı için uygun değildir

  • Boyutlar 150 x 25 mm