Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Gizli sürgü, tam uzatmalı sürgü Dynapro Entegre yumuşak kapatma sistemi ile
Dynapro Soft-Close ayrıca Tipmatic işlevi ile donatılabilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Senkronize tam uzatmalı sürgü
- 70 kg'a kadar yük kapasitesi
İsteğe bağlı Tipmatic ünitesi
- Kulpsuz ön kısımlar için mekanik açılma sistemi
- Tipmatic Soft-close işlevi için Tipmatic ünitesinin aletsiz montajı
- Tüm nominal uzunluklar ve ağırlık sınıfları için tek ünite
- 3 kademeli çıkarma gücü ayarı
- Senkronizasyon çubuğuyla geniş tetikleme aralığı
NL 270 mm'den itibaren uygun Tipmatic ünite
PU 15/20 paketleme ünitesi için sürdürülebilir paketleme. 15/20 sol sürgünün bulunduğu kutu ve 15/20 sağ sürgünün bulunduğu kutu, set olarak teslim edilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!