Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Düz-yıldız cırcırlı anahtar seti, 5 parça, RW İmzalı 5 parça
Yüksek kaliteli siyah kaplamaya sahip krom vanadyum çeliğinden üretilmiş ZEBRA kalitesi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Reinhold Würth imzalı yüksek kaliteli siyah yüzey
- Dar alanlarda kullanım için düz, ince tasarım
- 72 dişe sahip ince dişli cırcır özelliği
- Dönüş yönünü değiştirmek için anahtarı çevirmeniz yeterlidir
- POWERDRIV daha fazla güç aktarımı ile cıvata üzerinde konforlu bir çalışma imkanı sunar.
- Krom vanadyum çeliği
- Teslimat kapsamı: Her biri 1 adet 8, 10, 13, 17 ve 19 mm düz-yıldız cırcırlı anahtar ve 1 adet plastik tutucu
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!