Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Tamir hortumu hattı FPM/ECO/AR/ECO
Tamir hortumu hattı FPM/ECO/AR/ECO - 1
Tamir hortumu hattı FPM/ECO/AR/ECO - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tamir hortumu hattı FPM/ECO/AR/ECO

Yakıt taşıyan uygulamalar için düşük yayılmalı

Ürün açıklamasını okuyun

8 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Aşırı derecede düşük yakıt geçirgenliği

  • Mükemmel sıcaklık dayanımı

  • Oldukça esnek

  • AB Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifine uyumludur

  • Malzeme: DIN 73379-1 ile uyumlu FPM/ECO/AR/ECO (Tip 3E)
Not

Üretim ile ilgili sebeplerden ötürü hortumlar her zaman tek parça halinde teslim edilmez. 15 m için maks. 3 parça, 10 m için maks. 2 parça



Uygun değildir:


  • Yakıt tanklarında kullanım için

  • Dişli ve motor yağları için


Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yüksek performanslı motorlar için çalışma sıcaklığı ile ilgili üreticinin sağladığı teknik özelliklere uyulması gerektiğini lütfen unutmayın.