Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
79 sürümlü 48 ürün bulundu
Sealing cuff for attachment points ABS-LockSeal PE/ PP/ PVC
ABS-LockSeal BITU - sealing cuffs for attachment points
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines (e.g. lightning rods) against ingress of water
For sealing single anchor points and other bushings
Prevents thread damage due to off-centre hammer strokes.
For lower mounting of the anchor point to the wood base material.
To ensure your bitumen roof remains leakproof: 300 mm high sealing cuff for anchor points.
Ladder protector for permanent installation on façades
Bezel for sealing single anchor points and other bushings
Assembly aid for pulling the base plate upwards through the drill hole
For attaching single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines against ingress of water
ASSY® 4 screw for fastening single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
Machine setting tool for placing an aerated concrete plug with SDS-Plus mount
Protects against thermal bridges
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Bileksiz iş güvenliği ayakkabısı, S3 Stretch X
İnşaat için Boğazsız iş gvn. ayakkabısı, AS S3
Boğazsız iş güvenliği ayakkabısı FLEXITEC Techno
Kaynak eldiveni W-130
Kaynakçı şapkası, WSC 9-12
Boğazsız iş güvenliği ayakkabısı, S1P Jogger
Kaynakçı gözlüğü, FORNAX PLUS
Boğazsız iş güvenliği ayakkabısı, S1 Jogger