Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Dondurucu sprey

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Dondurucu sprey

Onarım ve montaj işlerinde ve sorun tespit işlemlerinde üniversal kullanım için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yanıcı değildir!



VDE 0100'e göre düşük voltajlı alanlarda (voltaj aralığı: <50 V (AC), <120 V (DC)) enerji verildiğinde de kullanılabilir.



Güçlü soğutma etkisi


  • Sprey, –50°C'ye kadar lokal soğutmaya neden olur

  • Rulmanlar, burçlar, miller vb. en dar alanlarda kolayca sızma özelliği


Amaçlanan bir termal aşırı yük oluşturur


Elektrik devrelerindeki arızaları hızlı bir şekilde tespit etme

Not

AB yönetmeliklerine uygundur (EU no. 517/2014)