Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Dolgu özellikli rulman sabitleyici ( Yüksek sıcaklığa dayanıklı)
Dolgu özellikli rulman sabitleyici ( Yüksek sıcaklığa dayanıklı) - 1
Dolgu özellikli rulman sabitleyici ( Yüksek sıcaklığa dayanıklı) - 2
Dolgu özellikli rulman sabitleyici ( Yüksek sıcaklığa dayanıklı) - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Dolgu özellikli rulman sabitleyici ( Yüksek sıcaklığa dayanıklı)

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan rulman yuvalarının sabitlenmesi için.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Maksimum 0,2 mm boşluk doldurma kapasitesi

  • Temastan kaynaklanan korozyonu önler

  • 100°C'de mukavemet hala maksimum mukavemetin %85'idir

  • Hızlı kürlenme

  • Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı

  • Silikon ve çözücü içermez
Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.