Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
138 sürümlü 7 ürün bulundu
Recommended for milling prismatic grooves and guides in structural, case-hardening and heat-treated steels up to 1,100 N/mm² strength.
Half-round cutter, convex. Recommended for milling half-round grooves in construction steels, case-hardened steels and tempering steel up to a strength of 1,100 N/mm².
Concave. Recommended for milling half-round grooves in construction steels, case-hardened steels and tempering steel up to a strength of 1,100 N/mm².
Recommended for milling structural, case-hardening and heat-treated steels up to 1,100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Recommended for milling straight grooves and guides in construction steels, case-hardened steels and tempering steels up to a strength of 1,100 N/mm².
Recommended for milling hard, short-chipping materials such as grey cast iron, brass, bronze and alloyed tool steels.
For milling spur wheels based on module.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
Zımpara eğesi için keçe zımpara şeridi
Ahşap zımpara kağıdı, rulo, KPC/KPE
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°
Sentetik korindon flap diskler