Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Diş açma seti HSS M3-M20
M3-M20 standart ISO metrik diş açmak için 850 N/mm²'ye kadar dayanıma sahip çelik ve dökme demirden komple set.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Malzemeler uygulama şekline ve çaplarına göre düzenlenmiştir
- Yüksek kaliteli, lazer etiketli çanta iç süngeri
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!