Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
DIN 7500-1 yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, sürtünme önleyici kaplamalı mavi pasifleştirilmiş (A2K)
DIN 7500-1, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
DIN 7500-1 (ISO 7045'ya uygun boyutlar), CE şekli, yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) galvanize çelikli, sürtünmeyi önleyen kaplamalı, mavi pasifize (A2K)
Steel, strength class 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), seal and anti-friction coating
DIN 7500-1 (ISO 7046'ya uygun boyutlar), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, sürtünmeyi önleyen kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K)