Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Direksiyon koruması için yapışkan folyo
Direksiyon koruması için yapışkan folyo - 1
Direksiyon koruması için yapışkan folyo - 2
Direksiyon koruması için yapışkan folyo - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Direksiyon koruması için yapışkan folyo

Kırmızı değiştirilebilir tutma sapı ile birlikte

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Bir rulo, yaklaşık 215 direksiyonu kaplamak için yeterlidir

  • Tüm direksiyon türleri için uygun folyo

  • Malzeme: PE yapışkan folyo, şeffaf

  • Malzeme kalınlığı: 14 µm

  • Boyut: 300 m x 140 mm (U x G)
Kullanım alanı