Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dijital akım pensi AM 600 AC/DC
Ticari ve sanayi alanlarda profesyonel kullanım için kapsamlı ölçüm seçenekleri, etkin değer ölçümü (TRMS), otomatik aralık işlevi ve LED ölçüm noktası aydınlatma özellikleri bulunan dijital akım pensi.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
CAT lll 600 V ortamlarında güvenli kullanım için onaylı Würth AM 600 elektrikli ve elektronik sistemlerde arızaları ve çeşitli sorunları tespit etmek için son derece önemli olan işlevleri sunar.
Özellikler:
- AC/DC akımı, AC/DC gerilimi, direnç, süreklilik, diyotlar, frekans ve kapasite ölçümü için uygundur
- 600 V değerine kadar AC/DC gerilimlerinde ve 600 A değerine kadar AC/DC akımlarında kullanılabilir
- 60 MΩ değerine kadar direnç ölçümü
- Ölçülen maksimum veya minimum değeri veya iki değer arasındaki farkı görüntülemek için min/maks tuşu
- Manuel aralık değiştirme ve otomatik aralık arasında geçiş yapma
- Ekran tutma fonksiyonu
- 15 dk. sonra otomatik kapanma
- Ölçme aletini korumak için sigortalı girişler
- 6000 haneye sahip LCD ekran
- EN 61010-2-032 standardı ile uyumludur
Ölçüm kategorisine göre teknik özelliklere uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı.
Elektrikli montajlar, elektrik panosu yapımı, E-K hibrit, genel elektrikli ve elektronik sistemler.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!