Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
EC Düzenlemesi 432/2004, Ek 1B uyarınca yüksek kaliteli termal kağıt
Takometrenin içini korumak ve ek israfı önlemek için çekirdeksiz sarım
Son 50 cm'de rulo sonu işareti
Her rulo özel bir film içinde ayrı olarak paketlenmiştir
Normal depolama koşulları altında, kağıt 10 yıl boyunca okunabilir ve yazdırılabilir
Aşağıdakilere karşı yüksek direnç seviyesi:
- Isı
- Nem
- Işık
- Su
- Yağ
- Benzin ve dizel
- Gres
- Yumuşatıcı
- Alkol
- Temizlik maddeleri ve bakım ürünleri
Würth termal kağıdın avantajları:
- Tüm onaylı dijital takometreler için baskı kağıdı
- Çeşitli ticari araç üreticileri ve izleme cihazı üreticileri tarafından onaylanmıştır
Dijital takometreler için onaylar:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!