Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Die, HSS WN M-thread, 7 pcs Syska
Die, HSS WN M-thread, 7 pcs Syska - 1
Die, HSS WN M-thread, 7 pcs Syska - 2
Die, HSS WN M-thread, 7 pcs Syska - 3
Die, HSS WN M-thread, 7 pcs Syska - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Die, HSS WN M-thread, 7 pcs Syska

HSS high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill drivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys). Available in the ORSY® system cassette.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller