Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Die, HSCo M-thread, nitrated, 7 pcs Syska
HSCo high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill drivers or manually in the die holder in almost all materials, such as steel up to 1400 N/mm2 strength, stainless steel, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys). Available in the ORSY® system cassette.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!