Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Destek klipsi Nova Grip Çinko kaplamalı, çelik C45
(DIN EN 10083-2'ye göre ısıl işlem görmüş çelik C45 + N)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Farklı şekil ve boyutlardaki kesişen destekler arasında kuvvet iletim bağlantısı oluşturmak için kullanılır.
Aynı flanş genişlikleriyle bindirilmiş desteklerin bağlantısı da mümkündür.
Farklı flanş kalınlıklarını eşitlemek için toplam kalınlığı maks. 15 mm olan üç adede kadar mesafe takozu, destek klipsleri ve bağlantı plakaları arasına ek olarak yerleştirilebilir.
Tip M12-LAS için, iki ek mesafe takozunun yükseklik eşitlemesi (standart tiple karşılaştırıldığında) entegre edilmiştir.
Destek klipslerine yönelik genel inşaat izni no. Z-14.4-493, statik, etkili statik ve dinamik etkiler için destek klipsi bağlantılarını belirler.
Daha önce dinamik etkilere maruz kalmış vidalar ve destek klipsleri tekrar kullanılamaz.
Kelepçeli bağlantı başına nominal yük kapasitesi ve eşik çekme kuvveti değerleri genel inşaat izni no Z-14.4-493'te açıklanmıştır.
Bağlantı elemanlarını sabitlemek için bağlanacak desteklerin arasına bir montaj plakası (mukavemet sınıfı S235 veya daha yüksek/plaka kalınlığı en az 10 mm) yerleştirilmiştir.
İlgili plaka boyutlarının ve delik mesafelerinin ayrıntıları genel inşaat izni no Z-14.4-493'te belirtilmiştir.
DIN EN 14399-1 veya DIN EN 15048-1'e uygun vida bağlantı parçaları, mukavemet sınıfı 8.8 veya 10.9 altıgen vidalar, mukavemet sınıfı 8 veya 10 somunlardan oluşur ve minimum 100 HV sertliğe sahip ilgili rondelalar kullanılmalıdır. Bu nedenle, 10.9 mukavemet sınıfı bağlantı elemanları için her örnekte somunların altına iki pul yerleştirilmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!