Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Deri temizleyici
Yumuşak deri ve Alcantara için yüzey aktif madde ve solvent bazlı özel temizleyici
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Hardal, ketçap, çikolata, güneş kremi, ayakkabı cilası, kumaş boyalar vb.
inatçı kirleri nazikçe temizler.
Deriyi temizler ve korur
- Deri ürünlerinize esnekliklerini geri kazandırır, yüzeylere canlılık katar ve renk parlaklığını geri getirir.
- Tüm renkler için uygun
- Derinin yüksek kaliteli görünümünü daha uzun süre korur
Köpük uygulaması, deriye "nüfuz" etmez
Kullanımı çok kolay
Fosfat ve silikon içermez
Kullanmadan önce göze çarpmayan bir noktada renk haslığını/malzeme uyumluluğunu kontrol edin. Süet için uygun değildir. Temizledikten sonra deri bakım ürünü uygulayın (Alcantara yüzeyler için geçerli değildir!).
Tüm gerçek renkli yumuşak deri ve Alcantara yüzeyler için. Ayrıca ahşap, metal veya plastik (iç kapı panelleri, kokpit, direksiyon simidi vb.) gibi bitişik yüzeylerde kullanım için de uygundur. Yumuşak deriden yapılmış el çantaları, ayakkabılar, giysiler ve mobilyaları temizlemek için idealdir.
Toz ve kaba kirleri elektrikli süpürge ile temizleyin.
Temizleme solüsyonunu yumuşak bir fırça veya sünger üzerine püskürtün ve temizlenen yüzeye uygulayın. Maks. bir dakika.
Ardından yumuşayan kiri, deri veya Alcantara yüzeyi ovmadan fırçalayarak ya da hafifçe silerek temizleyin.
- Sonrasında yumuşak deriyi nemli bir bezle silin ve yumuşak mikrofiber bir bezle kurulayın.
- Alcantara yüzeyindeki çözünmüş kir ve deterjan kalıntılarını en iyi şekilde temizlemek için püskürtmeli ekstraksiyon cihazı ve saf su kullanın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!