Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kesme ve delme yağı CUT+COOL
Hafif ve orta seviyeli talaşlı işlemler için çok amaçlı delme ve kesme yağı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Üniversal uygulama
Püskürtüldüğünde bile soğur
- Takımları korur
- Küçük malzeme parçacıklarının kesme işlemi sırasında kaynamasını önler
İyi nüfuz etme
En küçük toleranslara bile nüfuz eder
Üstün korozyon koruma
- Daha fazla paslanma ve korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar
- Son işlem veya koruma önlemleri gerekmez
Silikon, klor, reçine ve asit içermez
Boyayı ıslatan maddeler içermez.
Delme, diş açma, diş imalatı, tornalama, havşa açma, raybalama ve testere ile kesme için. Paslanmaz çeliğin yanı sıra yüksek alaşımlı çelikler, inşaat çelikleri, alüminyum, demir dışı ve değerli metaller için de idealdir. Yarı işlenmiş/işlenmiş parçalar üzerinde koruyucu madde olarak da kullanılabilir ve tabanca yağı olarak da kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!