Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect
Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Güvenli ve etkin kullanım
- Ekipmanların kullanım sürelerini uzatır.
- Yüksek korozyon koruması
- Düşük miktarlar için ayrıntılı temizlik yapmadan kaynak yapılabilir
Minimum miktarda yağlayıcı olarak kullanılabilir
Özel bileşenler sayesinde en yüksek performans ve en iyi sonuçlar elde edilir
En zorlu prosesler için macun
- En yüksek mukavemete sahip çeliklerin işlenmesi mümkündür
- Yatay ve baş üstü uygulamaya uygundur
Delme ve kesme macunu; yüksek mukavemetli çelikler, takım çeliği, rulman çeliği, Cr-Ni alaşımları ve Hastelloy gibi en zorlu işleme süreçleri için özellikle idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!