Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Deliksiz Yapıştırıcı Tabanlık M14 Yumuşak
Kuru zımpara kağıdı için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- En uzun kullanma süresi için cam elyaftan yapılan yapıştırıcı plaka
- Yapıştırıcı tabanlıklar delikli şekilde teslim edilir; M 8 ve 5/16 inç vida ile 1 sabitleme klipsi ve 2 boşluk diskiyle birlikte teslim edilmelerinin nedeni budur.
- Enjeksiyonla kalıplanmış metal disk, bağlantı cıvatasının gevşeyip çıkmasını önler
- Shore 15-25 A sertliğine sahip yumuşak model (sarı), özellikle çok ince ile orta zımparalama kalıpları için (yaklaşık 180 kum) uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!