Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Delikli levha
Çekme ve sıkıştırma yüklerine maruz kalan ahşap-ahşap mafsal bağlantıları için; ör. ahşap çerçeve konnektörleri, rüzgar destekleri, destek ayağı bağlantıları
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Çekme direnci Rm ≥ 295 N/mm²
- Kopma uzaması A80 ≥ %22
- Her iki tarafta sıcak daldırma galvanizli sac (DX51D + Z275 [yaklaşık 20 µm]), EN 10346:2009'a uygun, kalınlık 2 mm
- EN 1995:2013'e uygun kullanım sınıfları 1 ve 2'de uygulama
Her bağlantı için 2 delikli metal levha ve aynı ahşap genişlikleri kullanılmalıdır.
Tek taraflı bağlantılarda eksantriklik için tolerans verilmelidir.
Çivi kenarı boşlukları EC5'e uygun olarak uyulmalıdır.
Çiviler, merkezi olarak uygulanan kuvvetin ekseni ile simetrik olarak düzenlenmelidir.
Mevcut çalışma dokümanları:
Yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/holzverbinder.
Çekme ve sıkıştırma kuvvetlerine maruz kalan ahşap kiriş bağlantıları için (ör. ahşap çerçeve konnektörleri, rüzgar destekleri, destek ayağı bağlantıları)
Uygun bağlama elemanları:
- EN 14592'ye uygun tırtıklı/nervürlü çivi: 4,0 x XX mm
- ETA 11/0190 ile uyumlu ASSY kiriş askı vidası: 5,0 x XX mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!