Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
110 sürümlü 3 ürün bulundu
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical head with four cutting edges and a Vario conveyor with core reinforcement.
İki kesme kenarlı uca sahip geleneksel matkap uçlarına kıyasla önemli oranda daha pürüzsüz çalışma ve daha iyi hassasiyet sağlayan hızlı delme işlemi için X şeklinde uç geometrisi ve dört spiralli besleme helezonuna sahip güçlü darbeli matkap ucu.
Premium milling crown compatible with reinforcements for all circumstances. Tool holder suitable for SDS-max.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
Zımpara eğesi için keçe zımpara şeridi
Ahşap zımpara kağıdı, rulo, KPC/KPE
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°
Sentetik korindon flap diskler