Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Darbeli matkap SB 13-XE
Ergonomik tutma kollu ve normal moddan darbe moduna kolay geçiş sağlayan güçlü, üniversal 13 mm darbeli matkap
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Aletin mandrende kaymasını durdurur
Sabitleme kuvvetiyle kilitlenen ve karbür çeneli, tek manşonlu hızlı mandren
Arızalı kablolar değiştirilebilir veya daha uzun kablolar saniyeler içinde takılabilir
Özel bağlantı sistemi
Yüksek güvenilirlik ve mükemmel güç aktarımı
Sert metal dairesel dişli ünitesi
Sürekli hız kontrolü
Ayarlanabilir elektronik gaz kelebeği anahtarı
Yanlışlıkla değiştirmeyi önler
Muhafazanın dışındaki kilitli 2 hızlı yön değiştirme şalteri.
Muhafazanın üst kısmındaki sağ/sol anahtar
Kolay kömür değişimi için servis kapağı
Tutma kolunun iç kısmında yedek kömürler bulunur
Yüksek torklarda bile güvenli kavrama
Derinlik durdurmaya sahip sağlam ek tutma kolu
Sabit tutma kolu Avrupa standardına uygundur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!