Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dalgıç pompa Classic
2 mm derinliğe kadar su çıkarmak için düz emme pompası
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Fırın sırlı alüminyum muhafaza
- Aşırı yük koruması ile sürekli çalışma için yağ dolu motor
- Kendi kendine emme
Cihaz, tuzlu su veya deniz suyu ile kullanıma uygun değildir.
Su basan bodrumların ve binaların alçakta kalan kısımlarının boşaltılması. Çukurların ve atık kanallarının tahliyesi. İçinde kimse yokken bahçe havuzlarının ve yüzme havuzlarının boşaltılması. Karot delme ve beton kesme işlemleri sırasında suyun çıkarılması. Haznelerin boşaltılması ve yeniden doldurulması.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!