Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Dalgalı tel
Bi-Puller ve 3'lü çengel ile kaporta düzeltmek için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Dalgalı tel, birden fazla çekme noktasından aynı anda çekmenize olanak tanır
Tipik tepe gerilimleri oluşmaz ve bu da sac metalin yırtılmasını ve tümseklerin oluşmasını engeller.
Toplam uzunluk 360 mm x 50 parça = 18 m. Tel kalınlığı: 2 mm
Dalgalı teli, kaynak sırasında sac levhayla yalnızca tek bir eğri temas edecek şekilde önceden hafifçe bükün. Her eğriye kaynak yapılması önerilir. Her zaman kaynak trafosu toprağa doğru olacak şekilde kaynak yapın aksi yönde değil.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!