Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ara parça) DIN 982, çelik 8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
DIN 982 yerini ISO 7040'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22 dişler kaldırılmıştır | M3, M4, M30 ve M36 dişler ilaveten dahil edilmiştir | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16 mm, 18 mm ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10512'ye ince diş eklenmiştir | Mukavemet sınıfı 12 kaldırılmıştır | ISO 7040 mukavemet sınıfları 5, 8, 10 için geçerlidir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!