Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, A2 paslanmaz çelik benzeri, kalay kaplamalı (SN)
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, A2 paslanmaz çelik benzeri, kalay kaplamalı (SN) - 1
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, A2 paslanmaz çelik benzeri, kalay kaplamalı (SN) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, A2 paslanmaz çelik benzeri, kalay kaplamalı (SN)

Ürün açıklamasını okuyun

11 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Not

DIN 980 yerini ISO 7042'ye bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ve M39 dişler kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10513'e ince diş eklenmiştir | ISO 7042 mukavemet sınıfları 5, 8, 10, 12 için geçerlidir).