Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal)
DIN 980, çelik 10, galvanize, sarı krom kaplamalı (A2C)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
DIN 980 geri çekilmiş ve ISO 7042 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ve M39 dişler kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10513'e ince diş eklenmiştir | ISO 7042 mukavemet sınıfları 5, 8, 10, 12 için geçerlidir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!