Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8,8, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
DIN 961 yerini ISO 8676'ya bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!