Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K) - 1
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K) - 2
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K) - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

107 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Not

DIN 961 yerini ISO 8676'ya bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).